Beli ball valve 3 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cisal Ball Valve
    Mulai

    Rp18.900

    Cisal Ball Valve
    Deskripsi:
    Ball Valve adalah sebuah Valve atau katup dengan pengontrol aliran berbentuk disc bulat (seperti bola/belahan)
  2. GBA Ball Valve 3 piece SS
    Mulai

    Rp359.900

    GBA Ball Valve 3 piece SS
    atribut:
    • Body Type: 3pcs
    • Material: Stainless Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  3. monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Mulai

    Rp429.900

    monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan katup
    atribut:
    • Use pressure: 0.98MPa below
    • Material: PVC
    • Material (Seal): EPDM
    • Type: socket
  4. POLY-PUSH Compression Ball Valve
    Mulai

    Rp30.900

    POLY-PUSH Compression Ball Valve
    Deskripsi:
    Ball valve compression Poly-Push adalah katup bola yang digunakan dalam sistem perpipaan, khususnya untuk pipa HDPE (High Density Polyethylene). Katup ini menggunakan sistem kompresi (tekan) untuk menghubungkan dan menyegel sambungan pipa, tanpa memerlukan lem atau pengelasan. Poly-Push adalah salah satu merek fitting pipa HDPE yang menawarkan ball valve dengan sistem kompresi ini.
  5. MDT Body Ball Valve 304 Full Bore
    Mulai

    Rp309.900

    MDT Body Ball Valve 304 Full Bore
    Deskripsi:
    "MDT" 3-Pcs Ball Valve, 304, Full BoreNote : + Original Material of SUS304+ Material Specification : Nickel 8%
    atribut:
    • Actuator: Lever Handle
    • Ball: SUS304 (Nickel 8%)
    • Body: SUS304 (Nickel 8%)
    • End Standard: Threaded End, BSPT
    • Pressure (bar): 40
    • Rating (psi): 1000
    • STEM: SUS304 (Nickel 8%)
    • Seat: PTFE
    • Size (inch): 1/2 - 3 (DN15 - DN80)
    • Temperature (°C): 150
  6. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  7. Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp16.900

    Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  8. SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp10.999.900

    SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K SCS13A BALL VALVE FLANGE TYPE (Showa Ball Valve Flange Type 65A (2 1/2 inch) (class 10K))material : SCS13A item code : 144-3
    atribut:
    • Item Code: 144-3
    • Material: CF8 SCS13A (Body) CF8 SCS13A (Trim) PTFE (Seat) 304 S/Steel (Stem)
    • Working Pressure: - 10K/1.37MPa (-10 to 10Degrees C) - 150Lb/275PSI (100Degrees F)
    • Bore: Full Bore
  9. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  10. SAMBO PVC Ball Valve
    20%
    Mulai

    Rp5.900

    SAMBO PVC Ball Valve
    atribut:
    • Pressure (kg/cm): 5
  11. Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Mulai

    Rp429.900

    Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Deskripsi:
    It is a lever type with one step drop in ball diameter.Purpose:For water, oil, and gas equipment piping. (Flammable gas and toxic gas are not allowed)
  12. Asahi AV PVC Ball Valve
    36%
    Mulai

    Rp419.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  13. KOVA Ball Valve
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  14. Sherlock Ball Valve Kuningan
    Mulai

    Rp109.900

    Sherlock Ball Valve Kuningan
    atribut:
    • Material: Brass
  15. Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    Mulai

    Rp569.900

    Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, screw-in type.
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Material (Seal): EPDM
    • Handle Shape: T type
    • Connection: Rc
    • Material: U-PVC
    • Shape: straight
    • Type: Ball valve
  16. MDT Body Ball Valve Reduce Bore
    Mulai

    Rp78.900

    MDT Body Ball Valve Reduce Bore
    Deskripsi:
    "MDT" 1-Pc Ball Valve, 304, Reduce BoreNote : + Original Material of SUS304+ Material Specification : Nickel 8%
    atribut:
    • Actuator: Lever Handle
    • Ball: SUS304 (Nickel 8%)
    • Body: SUS304 (Nickel 8%)
    • End Standard: Threaded End, BSPT
    • Pressure (bar): 16
    • Rating (psi): 1000
    • STEM: SUS304 (Nickel 8%)
    • Seat: PTFE
    • Size (inch): 1/2 - 2 (DN15 - DN50)
    • Temperature (°C): 120
  17. Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    Mulai

    Rp149.900

    Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: straight
  18. VOYLET Ball Valve
    Mulai

    Rp39.900

    VOYLET Ball Valve
    atribut:
    • Body Material: Full Brass
    • Handle Material: Stainless Steel
  19. MDT Body Ball Valve Full Bore
    Mulai

    Rp109.900

    MDT Body Ball Valve Full Bore
    Deskripsi:
    "MDT" 2-Pcs Ball Valve, 304, Full BoreNote : + Original Material of SUS304+ Material Specification : Nickel 8%
    atribut:
    • Actuator: Lever Handle
    • Ball: SUS304 (Nickel 8%)
    • Body: SUS304 (Nickel 8%)
    • Pressure (bar): 40
    • Rating (psi): 1000
    • STEM: SUS304 (Nickel 8%)
    • Seat: PTFE
    • Temperature (°C): 150
  20. Sankyo Ball Valve 3PC
    49%
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Sankyo Ball Valve 3PC
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Bolt: SS304
    • Bolt Washer: SS304
    • Cap: SS316
    • Gland Nut: SS304
    • Handle: SS304
    • Hex Nut: SS304
    • Lock Device: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
Daftar Harga ball valve 3 inch Terbaru November 2026
Cisal Ball ValveRp18.900
GBA Ball Valve 3 piece SSRp359.900
monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)Rp429.900
POLY-PUSH Compression Ball ValveRp30.900
MDT Body Ball Valve 304 Full BoreRp309.900
Onda Ball Valve (Stop Kran)Rp109.900
Onda PVC Valve (Stop Kran)Rp16.900
SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)Rp10.999.900
Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGRp54.900
SAMBO PVC Ball ValveRp5.900

Data diperbarui pada 21/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)